DiodesZetex Low side switch 60V 1.1A 3 + Tab-Pin

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type of power switch: Low side switch, Switch on resistance: 0.52Ω, Number of outputs: 1, Voltage: 60V, Current: 1.1A, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-223, Pin count: 3 + Tab, Dimensions : 6.7 x 3.7 x 1.65mm, length: 6.7mm, width: 3.7mm, height: 1.65mm, operating temperature Max: +150 °C, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan