DiodesZetex Low-side switch 0 to 5.5V 1.3A 3 + Tab-Pin

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch type: Low Side Switch, Switch on resistance: 500mΩ, Number of outputs: 1, Voltage: 0 -> 5.5V, Current: 1.3A, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-223, Pin count: 3 + Tab, dimensions: 6.7 x 3.7 x 1.65mm, length: 6.7mm, width: 3.7mm, height: 1.65mm, operating temperature Max: +125 °C, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan