DiodesZetex Reset IC 1 channel active low surface mount, 3-pin

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Number of controls: 1 * Output driver: active low * Mounting type: surface mount * Package type: SOT-23 * Pin count: 3 * Maximum reset active time: 280ms * Dimensions: 3 x 1.4 x 1mm * Height: 1mm * Operating supply voltage Min: 1.1 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan