DiodesZetex Dual Step-down DC-DC Converter 1A 50VmAx. Adjustable Output 8-Pin

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output current Max: 1A * Output voltage Max: 50 V * Regulator function: Buck controller * Output voltage Min: -0.3 V * Input voltage Min: 8 V * Input voltage Max: 48 V * Output type: Variable * Mounting type: Surface mount * Number of outputs: 2 * Number of pins: 8 * Package type: SOIC * Width: 3.95mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan