DiodesZetex Dual step-down DC-DC converter WDFN

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Max: 1.8 V, 3.3 V, Input voltage Min: 2.5 V, Input voltage Max: 5.5 V, Output current Max: 1 A, Converter type: Step down, Number of outputs: 2, Output type: Fixed, Mounting type: Surface Mounting, Package type: WDFN, Pin count: 12, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Dimension: 3.05 x 3.05 x 0.75mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan