DiodesZetex Dual Op Amp CMOS Surface Mount 8-Pin Rail to Rail Input / Output

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Amplifier type: CMOS, Mounting type: Surface mount, Package type: SOIC, Power supply type: Dual, Pin count: 8, Standard gain bandwidth product: 1.9MHz, Standard dual supply voltage: ±1.35 -> ±8V, Standard slew rate: 2.2V/μs, operating temperature Min: -40 °C, dimensions: 4.95 x 3.95 x 1.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan