DiodesZetex Dual N-channel MOSFET surface mount 8-pin

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Channel type: N, Maximum continuous drain current: 1.2 A, Maximum drain-source voltage: 60 V, Maximum drain-source resistance: 600 mΩ, Maximum gate threshold voltage: 1.5 V, Package type: SM8, Mounting type : Surface mount, Number of pins: 8, Channel mode: Enhancement type, Maximum power consumption: 2.13 W, Operating temperature Max: +125 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan