DiodesZetex 1SMB59xxB Series Zener Diode Surface Mount 3W

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum power consumption: 3 W, Package type: SMB, Zener type: Voltage regulator, Zener voltage tolerance: 5%, Pin number: 2, Test current: 41.2 mA , Maximum Zener impedance: 500 Ω, maximum reverse leakage current: 5 μA, length: 4.57 mm, dimensions: 4.57 x 3.94 x 2.3 mm, operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan