DiodesZetex DDZ96, DDZ97 Series Zener Diode Surface Mount 150mW

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Maximum power consumption: 150 mW * Package type: SOD-523 * Zener type: General purpose * Zener voltage tolerance: 5% * Number of pins: 2 * Test current: 0.05mA * Maximum reverse leakage current: 50nA * Length: 1.3mm * Dimensions: 1.3 x 0.9 x 0.65mm * Width: 0.90mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan