DiodesZetex Zener diode surface mount 350mW

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Mounting type: Surface mounting, Maximum power consumption: 350 mW, Package type: SOD-523, Zener type: High accuracy, Zener voltage tolerance: ±2%, Pin number: 2, Test current: 5mA, Maximum Zener impedance: 480Ω, Maximum reverse leakage current: 2μA, Length: 1.3mm, Dimensions: 1.3 x 0.9 x 0.65mm, Operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan