DiodesZetex Zener diode surface mount 300mW

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum power consumption: 300 mW, Package type: SOD-523, Zener type: General purpose, Zener voltage tolerance: 5%, Number of pins: 2, Test current: 5 mA , Maximum Zener impedance: 20Ω, Maximum reverse leakage current: 200nA, Length: 1.3mm, Dimensions: 1.3 x 0.9 x 0.65mm, Operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan