DiodesZetex Zener diode surface mount 200mW

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Maximum power consumption: 200 mW * Package type: SOD-323 * Zener type: General purpose * Zener voltage tolerance: 5% * Number of pins: 2 * Test current: 0.05mA * Maximum reverse leakage current: 50nA * Length: 1.8mm * Dimensions: 1.8 x 1.4 x 1.1mm * Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan