DiodesZetex DFL Series Zener Diode Surface Mount 1W

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Maximum power consumption: 1 W * Package type: POWERDI123 * Zener type: General purpose * Zener voltage tolerance: 5% * Pin number: 2 * Test current: 25mA * Maximum Zener impedance: 15Ω * Maximum reverse leakage current: 1μA * Length: 3mm * Dimensions: 3 x 1.93 x 1mm * Width: 1.93mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan