DiodesZetex BZX84C Series Zener Diode Surface Mount 350mW

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Standard Zener voltage: 39V, Number of elements per chip: 1, Maximum power consumption: 350 mW, Package type: SOT-23, Zener type: General purpose, Zener voltage tolerance: 5%, Number of pins: 3, Test current: 2mA, Maximum Zener Impedance: 130Ω, Maximum Reverse Leakage Current: 100nA, Length: 3mm, Dimensions: 3 x 1.4 x 1.1mm, Operating Temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan