DiodesZetex Super Barrier Rectifier Diode 3A 30V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Reverse peak voltage: 30V * Mounting type: Surface mount * Package type: PowerDI 123 * Diode type: Schottky * Pin number: 2 * Maximum forward voltage drop : 430mV * Length: 3mm * Width: 1.93mm * Height: 1mm * Peak non-repetitive forward surge current: 75A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan