DiodesZetex Super Barrier Rectifier Diode 20A 200V Through Hole 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum forward current: 20A, Number of elements per chip: 2, Maximum reverse voltage: 200V, Package type: TO-220AB, Diode technology: Silicon junction, Pin count: 3, Operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +175°C, Length: 10.66mm, Width: 4.82mm, Height: 16.51mm, Dimensions: 10.66 x 4.82 x 16.51mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan