DiodesZetex Super Barrier Rectifier Diode 10A 40V Surface Mount 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Common cathode, Number of elements per chip: 2, Maximum reverse voltage: 40V, Package type: D2PAK (TO-263), Diode technology: Silicon junction, Number of pins: 3, Operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +175 °C, length: 10.66mm, width: 9.65mm, height: 4.82mm, dimensions: 10.66 x 9.65 x 4.82mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan