DiodesZetex Switching diode 300mA 75V Surface mount 6-Pin number of elements 4

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: common anode pair + common cathode pair, number of elements per chip: 4, maximum reverse voltage: 75V, package type: SOT-363 (SC-88), diode technology: silicon junction, number of pins: 6, maximum Diode capacitance: 2pF, operating temperature Min: -65 °C, operating temperature Max: +150 °C, length: 2.2mm, width: 1.35mm, height: 1mm, dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan