DiodesZetex Switching diode 300mA 75V Surface mount 3-Pin element number 1

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum forward current: 300mA, Number of elements per chip: 1, Maximum reverse voltage: 75V, Package type: SOT-323 (SC-70), Diode technology: Silicon junction, Maximum forward voltage drop: 1.25V, Maximum Diode capacitance: 2pF, operating temperature Min: -65°C, operating temperature Max: +150°C, length: 2.2mm, width: 1.35mm, height: 1mm, dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan