DiodesZetex Switching diode 215mA 75V Surface mount 6-Pin number of elements 4

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: 2 series pairs, number of elements per chip: 4, maximum reverse voltage: 75V, package type: SOT-563, number of pins: 6, maximum diode capacitance: 1.5pF, operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Length: 1.7mm, Width: 1.25mm, Height: 0.6mm, Dimensions: 1.7 x 1.25 x 0.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan