DiodesZetex Switching diode surface mount 3-pin number of elements 1 single

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-323 (SC-70), Diode technology: Silicon junction, Pin count: 3, Operating temperature Min: -65 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Length: 2.2mm, Width: 1.35mm, Height: 1mm, Dimensions: 2.2 x 1.35 x 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan