DiodesZetex Switching diode surface mount 2-pin number of elements 1 single

Sebelum PPN:
Rp97.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Mounting type: Surface mount, Maximum reverse voltage: 1000V, Package type: SMC, Pin number: 2, Maximum diode capacitance: 40pF, Operating temperature Min: -65°C, Operating temperature Max: +150°C, Long Size: 7.11mm, Width: 6.22mm, Height: 2.3mm, Dimensions: 7.11 x 6.22 x 2.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan