DiodesZetex Schottky Barrier Diode Series 200mA 40V Surface Mount 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Series, Number of elements per chip: 2, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Diode technology: Schottky, Pin count: 3, Maximum forward voltage drop : 1V, Length: 3mm, Width: 1.4mm, Height: 1.1mm, Peak reverse recovery time: 5ns, Operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan