DiodesZetex Schottky barrier diode common cathode 70mA 70V surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Common cathode, Number of elements per chip: 2, Peak reverse repetition voltage: 70V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-323 (SC-70), Diode technology: Schottky, Pin count: 3 , Maximum forward voltage drop: 1V, length: 2.2mm, width: 1.35mm, height: 1mm, peak reverse recovery time: 5ns, operating temperature Max: +125 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan