DiodesZetex Schottky Barrier Diode 70mA 70V Surface Mount 3-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 70V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-323 (SC-70), Diode type: Schottky, Pin count: 3, Maximum forward drop voltage: 1V, length: 2.2mm, width: 1.35mm, height: 1mm, peak reverse recovery time: 5ns, operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan