DiodesZetex Schottky Barrier Diode 5A 60V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous forward current: 5A, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 60V, Mounting type: Surface mount, Package type: DO-214AB (SMC), Diode technology: Schottky, Pin count: 2 , Maximum forward voltage drop: 700mV, Length: 7.11mm, Width: 6.22mm, Height: 2.3mm, Operating temperature Max: +125 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan