DiodesZetex Schottky Barrier Diode 5A 40V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
DiodeSingle
Height (mm)2.3
Length (mm)7.11
Number of Pins2
PackageDO-214AB (SMC)
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current (A)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)6.22
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan