DiodesZetex Schottky Barrier Diode 520mA 40V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOD-323, Diode type: Schottky, Pin count: 2, Length: 1.8mm , Width: 1.45mm, height: 1.05mm, peak reverse recovery time: 3ns, operating temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan