DiodesZetex Schottky Barrier Diode 500mA 60V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 60V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOD-123, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward voltage drop : 500mV, Length: 2.85mm, Width: 1.7mm, Height: 2.85mm, Operating temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan