DiodesZetex Schottky Barrier Diode 500mA 20V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum continuous forward current: 500mA * Number of elements per chip: 1 * Peak reverse repetition voltage: 20V * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOD-323 * Diode type: Schottky * Pin count: 2 * Maximum Forward voltage drop: 430 mV * Length: 1.8 mm * Width: 1.4 mm * Height: 1.1 mm * Dimensions: 1.8 x 1.4 x 1.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan