DiodesZetex Schottky Barrier Diode 3A 50V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Reverse peak voltage: 50V * Mounting type: Surface mount * Package type: DO-214AC (SMA) * Diode technology: Schottky * Pin number: 2 * Maximum Forward voltage drop: 700 mV * Length: 4.6 mm * Width: 2.92 mm * Height: 2.1 mm * Peak non-repetitive forward surge current: 80 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan