DiodesZetex Schottky Barrier Diode 3A 30V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Reverse peak voltage: 30V * Mounting type: Surface mount * Package type: DO-214AB (SMC) * Diode type: Schottky * Pin number: 2 * Max. Forward voltage drop: 500 mV * Length: 7.11 mm * Width: 6.22 mm * Height: 2.3 mm * Peak reverse current: 20 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan