DiodesZetex Schottky Barrier Diode 3A 20V Through Hole 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum continuous forward current: 3A * Peak reverse repetition voltage: 20V * Mounting type: Through hole * Package type: DO-41 * Diode type: Schottky * Pin count: 2 * Maximum forward voltage drop: 750mV * Length : 5.2mm * Diameter: 2.72mm * Peak non-repetitive forward surge current: 25A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan