DiodesZetex Schottky barrier diode 2a 40v surface mount 2-pin schottky

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: DO-214AA (SMB), Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum order Directional drop voltage: 500 mV, length: 4.57 mm, width: 3.94 mm, height: 2.3 mm, operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan