DiodesZetex Schottky Barrier Diode 200mA 30V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Reverse peak voltage: 30V * Mounting type: Surface mount * Package type: SOD-523 * Diode type: Schottky * Pin number: 2 * Maximum forward drop Voltage: 1V * Length: 1.3mm * Width: 0.9mm * Height: 0.65mm * Peak reverse recovery time: 5ns * Dimensions: 1.3 x 0.9 x 0.65mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan