DiodesZetex Schottky Barrier Diode 2.2A 40V Surface Mount 6-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp47.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Diode type: Schottky, Pin count: 6, Length: 3.1mm , Width: 1.8mm, Height: 1.3mm, Peak reverse recovery time: 6ns, Operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan