DiodesZetex Schottky Barrier Diode 1A 60V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 60V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 323, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward voltage drop: 640mV, Length: 1.95mm, Width: 1.3mm, Height: 0.7mm, Operating Temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan