DiodesZetex Schottky Barrier Diode 1A 50V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum continuous forward current: 1A * Number of elements per chip: 1 * Peak reverse repetition voltage: 50V * Mounting type: Surface mounting * Package type: DO-214AC (SMA) * Diode type: Schottky * Pin count: 2 * Maximum forward voltage drop: 700mV * Length: 4.6mm * Width: 2.92mm * Height: 2.1mm * Peak non-repetitive forward surge current: 30A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan