DiodesZetex Schottky Barrier Diode 1A 30V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 30V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOD-323, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward voltage drop : 460mV, Length: 1.8mm, Width: 1.4mm, Height: 1.05mm, Operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan