DiodesZetex Schottky Barrier Diode 1A 200V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous forward current: 1A, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 200V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 123, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward direction Drop voltage: 850 mV, length: 3 mm, width: 1.93 mm, height: 1 mm, operating temperature Max: +175 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan