DiodesZetex Schottky Barrier Diode 1A 150V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 150V, Mounting type: Surface mount, Package type: DO-214AC (SMA), Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum order Directional voltage drop: 700 mV, length: 4.6 mm, width: 2.92 mm, height: 2.3 mm, operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan