DiodesZetex Schottky Barrier Diode 10mA 30V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum continuous forward current: 10mA * Peak reverse repetition voltage: 30V * Mounting type: surface mount * Package type: X3-DFN0603 * Diode type: Schottky * Pin number: 2 * Maximum forward drop voltage: 370mV * Length : 0.65mm * Width: 0.345mm * Height: 0.32mm * Peak non-repetitive forward surge current: 500mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan