DiodesZetex Schottky Barrier Diode 10A 40V Surface Mount 3-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Peak reverse repetition voltage: 40V * Mounting type: Surface mount * Package type: PowerDI 5 * Diode type: Schottky * Pin number: 3 * Maximum forward voltage drop : 510mV * Length: 4.05mm * Width: 5.45mm * Height: 1.15mm * Peak non-repetitive forward surge current: 275A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan