DiodesZetex Comparator 2-36V CMOS, MOS, TTL output surface mount 8-pin

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Comparator type: Dual differential, Mounting type: Surface mount, Package type: MSOP, Power supply type: Dual, Single, Output type: CMOS, MOS, TTL, Number of channels per chip: 2, Standard response time: 300ns, Pin Number: 8, standard single supply voltage: 2 -> 36 V, dimensions: 3.1 x 3.05 x 0.95mm, length: 3.1mm, width: 3.05mm, height: 0.95mm, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan