DiodesZetex Comparator 2-36V CMOS, MOS, TTL output surface mount 14-pin

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.74 x 3.99 x 1.45
Height (mm)1.45
Length (mm)8.74
Number of Pins14
PackageSO
Power Supply TypeDual, single
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Response Time300ns
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)3.99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Comparator type: Quad differential * Output type: CMOS, MOS, TTL * Standard single supply voltage: 2 -> 36 V * Standard dual supply voltage: ± 1 -> ± 18V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan