DiodesZetex Quad NPN + PNP H-Bridge Surface Mount 20V 2.5A 8-Pin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Height (mm)1.6
Maximum Operating Frequency (MHz)140
Maximum Power Consumption (W)2
Number of Pins8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Transistor TypeNPN + PNP
number of element per chip4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum collector- Emitter voltage: 20 V * Package type: SM * Minimum DC current gain: 200 (NPN) V, 35 (PNP) * Transistor configuration: Full bridge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan