DiodesZetex Audio Amplifier IC Stereo AB to Class D 16-Pin

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Amplifier type: Class AB, Class D, Output type: 2-channel stereo, Maximum power: 1.8 W @ 8 Ω, 3.1 W @ 4 Ω, Mounting type: Surface mount, Standard single supply voltage: 2.5 -> 5.5 V, Power supply type: Single, Number of channels per chip: 1, Package type: SOP, Pin count: 16, Output signal type: Differential, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan