DiodesZetex P-channel power MOSFET through hole 3-pin

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
CategoryPower MOSFET
Channel TypeP
Dimensions (mm)4.77 x 2.41 x 4.01
Maximum Power Consumption (mW)700
PackageTO-92
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum gate-source voltage: -20 V, + 20 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan