DiodesZetex PNP High Voltage Transistor Surface Mount 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Transistor type: PNP * Maximum DC collector current: 500 mA * Maximum collector-emitter voltage: 350 V * Package type: SOT-23 * Mounting type: Surface mounting * Maximum power consumption: 300 mW * Minimum DC current gain: 15 * Transistor configuration: Single * Maximum collector-base voltage: -350 V * Maximum emitter-base voltage: -5 V * Number of pins: 3 * Number of elements per chip: 1 * Width: 1.4 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan