DiodesZetex PNP transistor surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Transistor type: PNP * Maximum DC collector current: 500 mA * Maximum collector-emitter voltage: 45 V * Package type: SOT-23 * Mounting type: Surface mounting * Maximum power consumption: 310 mW * Minimum DC current gain: 170 * Transistor configuration: Single * Maximum emitter-base voltage: -5 V * Number of pins: 3 * Number of elements per chip: 1 * Maximum collector-emitter saturation voltage: -0.7 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan